Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Dell Monitore
>
Artikel
DELL E Series E2722H LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-93434114
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
DELL-E2722H
EAN/GTIN:
5397184567692
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
68,58 cm (27")l-Full-HD-Monitor mit einem weiten Betrachtungswinkel und einem umweltfreundlichen Design zu einem erschwinglichen Preis.
Weitere Informationen:
Leistungen
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.3114 x 0.3114 mm
Pixeldichte
81 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 85 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
597.89 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
336.31 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
686 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
NTSC Abdeckung (typisch)
83 %
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
455 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
98 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
276 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
29 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen (Energieverbrauch)
148 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
2 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
307 Kilogramm CO2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
718568
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6870 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
623.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
188.29 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
458.9 mm
Gewicht (mit Ständer)
4550 g
Breite (ohne Standfuß)
623.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
50.41 mm
Höhe (ohne Standfuß)
370.87 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3820 g
Rahmenbreite (Seite)
12.71 mm
Rahmenbreite (oben)
12.89 mm
Rahmenbreite (unten)
16.14 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
17 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
30 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
dell monitor 27" 2560 x 1440
,
dell monitore
,
dell monitor e2722hs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,12*
€ 192,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,84*
€ 187,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,54*
€ 154,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,1 kg Schwarz N6005
Dell
NJ2N3
ab € 447,02*
Zubehör
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,1 kg Schwarz N6005
Dell
C83DR
ab € 537,52*
Zubehör
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Wyse ThinOS 1,1 kg Schwarz N5105
Dell
HR6JT
ab € 302,25*
Zubehör
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Wyse ThinOS 1,1 kg Schwarz N5105
Dell
4KXC5
ab € 396,28*
Zubehör
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Wyse ThinOS 1,1 kg Schwarz N6005
Dell
0PN1H
ab € 360,40*
Zubehör
DELL OptiPlex 3000 Intel® Core™ i5 i5-12500 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro SFF PC Schwarz
Dell
W7W31
ab € 627,34*
Zubehör
DELL OptiPlex 3000 Intel® Core™ i5 i5-12500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro Tower PC Schwarz
Dell
93RJ6
ab € 566,46*
Zubehör
DELL OptiPlex 3090 Intel® Core™ i5 i5-10505 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro SFF PC Schwarz
Dell
1F2RX
ab € 524,54*
Zubehör
DELL OptiPlex 5000 Intel® Core™ i5 i5-12500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 10 Pro SFF Arbeitsstation Schwarz
Dell
74KJF
ab € 524,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen