Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 2232.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 2232.1
Viega 2232.1
Viega 2232.1
Viega 2232.1
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101202830
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     279 318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Press Winkelstück
Pressfitting
Pressfittings
Rotguss Fitting
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
150 mm
Länge (mm)
350 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.