Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Marley Einbaustrahler Messing GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Marley Einbaustrahler Messing GU10
TRIO Marley Einbaustrahler Messing GU10
TRIO Marley Einbaustrahler Messing GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-101623586
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     802430404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Messing
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1345 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
1560 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
871010408
ab € 42,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.