Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Dell Monitore
>
Artikel
DELL E Series E2423HN LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-101773298
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
DELL-E2423HN
EAN/GTIN:
5397184656914
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Dieser 23,8"-FHD-Monitor-Monitor mit weitem Betrachtungswinkel, HDMI- und VGA-Konnektivität sowie einem umweltbewussten Design bietet einen ausgezeichneten Mehrwert.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
503 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
136 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
341 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
25 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen (Energieverbrauch)
134 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
3 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
369 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.1
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1144802
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5290 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, VGA
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Stromeingang
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
552.64 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
171 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
420.35 mm
Gewicht (mit Ständer)
3440 g
Breite (ohne Standfuß)
552.64 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
49.69 mm
Höhe (ohne Standfuß)
331.61 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3110 g
Rahmenbreite (Seite)
12.8 mm
Rahmenbreite (oben)
12.8 mm
Rahmenbreite (unten)
22.35 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
16 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14.17 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
25 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Jahr der Einführung
2022
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch)
3000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Pixeldichte
93 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.46 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
60.47 cm
Farbraumstandard
NTSC
Farbskala
83 %
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
dell monitor e2722hs
,
dell monitore
,
dell bildschirm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,05*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,21*
€ 178,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,91*
€ 160,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELL Latitude 3340 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 33,8 cm (13.3") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
05V8K
ab € 716,96*
Zubehör
DELL Latitude 3440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
10KYT
ab € 664,77*
Zubehör
DELL Latitude 3440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
XCVWN
ab € 683,36*
Zubehör
DELL Latitude 3440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
K8W15
ab € 640,86*
Zubehör
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
6NY08
ab € 665,14*
Zubehör
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
0FN0Y
ab € 597,20*
Zubehör
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
3P3CD
ab € 708,74*
Zubehör
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
RNHKD
ab € 712,73*
Zubehör
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
6HXYV
ab € 610,81*
Zubehör
DELL Latitude 5340 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 33,8 cm (13.3") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
FFPVJ
ab € 829,84*
Zubehör
DELL Latitude 5340 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 33,8 cm (13.3") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
NNFC7
ab € 996,22*
Zubehör
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
GXNR8
ab € 777,65*
Zubehör
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
7DW0T
ab € 822,15*
Zubehör
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
X1FRK
ab € 682,42*
Zubehör
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
X12V1
ab € 919,77*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen