Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
DELL E Series E2723H Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
ESG Score
icecat
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-CF55137
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
DELL-E2723H
EAN/GTIN:
5397184656921
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Dieser 68,58 cm (27")-FHD-Monitor mit weitem Betrachtungswinkel, DP- und VGA-Konnektivität sowie einem umweltbewussten Design bietet einen ausgezeichneten Mehrwert.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
476 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
126 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
301 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
33 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen (Energieverbrauch)
139 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
4 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
338 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.1
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1140053
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6770 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
LED-Anzeigen
Leistung, Stand-by
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
623.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
188.29 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
458.9 mm
Gewicht (mit Ständer)
4500 g
Breite (ohne Standfuß)
623.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
50.41 mm
Höhe (ohne Standfuß)
370.87 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3780 g
Rahmenbreite (Seite)
12.71 mm
Rahmenbreite (oben)
12.9 mm
Rahmenbreite (unten)
15.67 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
17 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
30 W
Stromverbrauch (aus)
0.25 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Markeneigenschaften
Dell Display Manager (DDM)-kompatibel
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.3114 x 0.3114 mm
Pixeldichte
81.57 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 85 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
597.89 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
336.31 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
685.99 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
DDC/CI
Ja
Oberflächenhärte
3H
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Wärmeableitung
102.39 BTU/h
Wärmeableitung (typisch)
58.02 BTU/h
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
dell monitor 27" 2560 x 1440
,
dell monitore
,
dell monitor e2722hs
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,13*
€ 118,96*
Lager 173
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,55*
€ 119,75*
Lager 854
2 Tage
15
pro Stück
€ 7,50*
ab € 97,33*
€ 120,34*
Lager 6414
pro Stück
€ 8,50*
ab € 97,23*
€ 120,38*
Lager 820
3 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 97,72*
€ 120,59*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELL Dockingstation – WD19S 130 W
Dell
DELL-WD19S130W
ab € 115,59*
Zubehör
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 3 jahre ProSupport for monitors
Dell
ML2_3AE3PAE
ab € 14,83*
Zubehör
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 5 jahre Basic Advanced Exchange
Dell
ML2_3AE5AE
ab € 34,55*
Zubehör
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 5 jahre ProSupport for monitors
Dell
ML2_3AE5PAE
ab € 76,85*
Zubehör
DELL Freisprecheinrichtung mit KI-Rauschunterdrückung – SP3022
Dell
SP3022-DEMEA
ab € 57,43*
Zubehör
DELL KM5221W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless AZERTY Belgisch Schwarz
Dell
KM5221WBKB-BEL
ab € 31,78*
Zubehör
DELL KM5221W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
Dell
KM5221WBKB-FRC
ab € 27,45*
Zubehör
DELL KM5221W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless QWERTY Nordisch Schwarz
Dell
KM5221WBKB-NOR
ab € 42,32*
Zubehör
DELL KM5221W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless QWERTY UK Englisch Schwarz
Dell
KM5221WBKB-UK
ab € 31,04*
Zubehör
DELL KM5221W Tastatur Maus enthalten Büro RF Wireless QWERTY US International Schwarz
Dell
KM5221WBKB-INT
ab € 27,49*
Zubehör
DELL Monitorarm für zwei Bildschirme – MDA20
Dell
DELL-MDA20
ab € 162,62*
Zubehör
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,1 kg Schwarz N6005
Dell
0CKN9
ab € 584,74*
Zubehör
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,1 kg Schwarz N6005
Dell
9F5WY
ab € 572,18*
Zubehör
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,1 kg Schwarz N6005
Dell
NJ2N3
ab € 447,02*
Zubehör
DELL OptiPlex 3000 2 GHz Windows 10 IoT Enterprise 1,1 kg Schwarz N6005
Dell
C83DR
ab € 537,52*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen