Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink Umbra EX180 ARGB Prozessor Hybrid-Kühler 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolink Umbra EX180 ARGB Prozessor Hybrid-Kühler 12 cm Schwarz
Kolink Umbra EX180 ARGB Prozessor Hybrid-Kühler 12 cm Schwarz
Kolink Umbra EX180 ARGB Prozessor Hybrid-Kühler 12 cm Schwarz
Kolink Umbra EX180 ARGB Prozessor Hybrid-Kühler 12 cm Schwarz
Kolink Umbra EX180 ARGB Prozessor Hybrid-Kühler 12 cm Schwarz
Kolink Umbra EX180 ARGB Prozessor Hybrid-Kühler 12 cm Schwarz
Kolink Umbra EX180 ARGB Prozessor Hybrid-Kühler 12 cm Schwarz
Kolink Umbra EX180 ARGB Prozessor Hybrid-Kühler 12 cm Schwarz
Kolink Umbra EX180 ARGB Prozessor Hybrid-Kühler 12 cm Schwarz
Kolink Umbra EX180 ARGB Prozessor Hybrid-Kühler 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-104890062
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     UMBRA EX180 ARGB
EAN/GTIN:
     5999094004702
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
4.5 W
Spannung
7 - 12 V
Nennstrom
0.38 A
Thermal Design Power (TDP)
180 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
157 mm
Gewicht
500 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 25 x 120 mm
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Cooper
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Lamellenmaterial
Aluminium
Anzahl Wärmerohre
4
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
LED-Anschlusstyp
3-polig
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Hybrid-Kühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, Socket AM4, Buchse AM5
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
800 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
28.6 dB
Maximaler Luftstrom
73.6 cfm
Luftstrom
125 m³/h
Maximum Luftdruck
2.12 mmH2O
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.