Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PSE250-600-70-1 Leistungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-106767382
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     PSE250-600-70
EAN/GTIN:
     7320500515037
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
190 x 237 x 435 mm
Gewicht
10600 g
Verpackungsbreite
261 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
13300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Stromstärke (maximal)
250 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.322,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.449,81*
€ 2.915,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.430,01*
€ 2.891,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.369,18*
€ 2.819,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.337,82*
€ 2.782,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.322,80*
€ 2.764,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.