Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYCY (TP) A Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-107508445
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0066232/152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
300 V
Durchschlagspannung
1500 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
2
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
2 mm²
AWG Kabelgröße
24/7
Kupferindex
24.5 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
6.1 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22014*
  
Preis gilt ab 76.000 Meter
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 152 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 152 Meter
€ 1,51125*
€ 1,79839
pro Meter
ab 304 Meter
€ 1,50125*
€ 1,78649
pro Meter
ab 305 Meter
€ 1,50014*
€ 1,78517
pro Meter
ab 760 Meter
€ 1,39014*
€ 1,65427
pro Meter
ab 1520 Meter
€ 1,34014*
€ 1,59477
pro Meter
ab 76000 Meter
€ 1,22014*
€ 1,45197
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.