Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Pure Power 12 M Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! Pure Power 12 M Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Pure Power 12 M Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Pure Power 12 M Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Pure Power 12 M Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Pure Power 12 M Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Pure Power 12 M Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108441150
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BN345
EAN/GTIN:
     4260052189504
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
AUSSERORDENTLICH LEISE, ÜBERLEGENE FEATURES

Pure Power 12 M 1000W ist ATX 3.0 und PCIe 5.0 kompatibel und bietet unvergleichliche Zuverlässigkeit mit erstklassigen Features. Pure Power 12 M 1000W bietet die bestmögliche Kombination von Features mit herausragender Kompatibilität.

80 PLUS GOLD ZERTIFIZIERUNG
Sehr hohe Effizienz

Das Pure Power 12 M 1000W ist 80 PLUS Gold zertifiziert und erzielt eine herausragende Effizienz von 93,1%. Und das lohnt sich: Ein geringerer Energieverbrauch führt zu niedrigeren Kosten, einer besseren Kühlung und leiserem Betrieb. Pure Power 12 M 1000W ist die richtige Wahl für alle leisen und auf Gaming ausgerichteten Systeme!

MACH DEIN SYSTEM BEREIT FÜR DIE ZUKUNFT
Erfüllt alle ATX 3.0-Spezifikationen

Pure Power 12 M 1000W ist ein ATX 3.0-Netzteil und kommt mit einem 12VHPWR-Anschluss für Next-Gen PCIe 5.0-Grafikkarten und PCIe 6+2-Anschlüssen für aktuelle Grafikkarten. Dadurch ist das Pure Power 12 M 1000W extrem vielseitig und die perfekte Wahl für alle aktuellen und zukunftssicheren High-End-Systeme.

DER NEUE LEISTUNGSSTANDARD
Für gewaltige Lastspitzen

Pure Power 12 M bietet 1000W an kontinuierlicher Leistung auf 2 unabhängigen 12V-Schienen. Selbst wenn die Grafikkarte über kurze Zeiträume überhöhte Leistung abruft: Das Pure Power 12 M 1000W kann Lastspitzen bis zum doppelten der Nennlast ohne Probleme verarbeiten. Dadurch ist zuverlässiger Betrieb mit den nächsten Generationen von Prozessoren und Grafikkarten gesichert.

AUSSERORDENTLICH LEISER BETRIEB
Erzielt durch den geräuschoptimierten 120mm
be quiet! Lüfter

Der außerordentlich leise 120mm be quiet! Lüfter erzielt das bestmögliche Gleichgewicht zwischen effektiver Kühlung und Laufruhe. Durch die luftstromoptimierten Lüfterblätter, die geräuschverursachende Turbulenzen verringern, wird der ausgesprochen leise Betrieb erreicht, für den be quiet!
so bekannt ist.

HOCHKLASSIGE TECHNOLOGIE
Grundsolide Stabilität

Dank LLC-Topologie bietet das Pure Power 12 M 1000W erstklassige Spannungsregulierung. Daher ist es die beste Wahl für den Bau sehr leiser Systeme, sowie zum Aufrüsten von Gaming-PCs und solchen zur Bearbeitung von Medien.

MODULARE KABEL
Höchster Komfort und Kompatibilität

Nur die Kabel, die wirklich benötigt werden, kommen zum Einsatz! Das Verlegen der Kabel ist mit dem Pure Power 12 M 1000W denkbar einfach. Der Vorteil: Ein aufgeräumtes Gehäuse, sowie ein ungestörter Luftstrom, der zu geringeren Systemtemperaturen und einem insgesamt
leiseren Betrieb führt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
Stromkabellänge Motherboard
550 mm
Anzahl SATA Stromstecker
6
Anzahl der PATA power Verbindungen
2
SATA-Netzkabellänge
500,600,650,800,950 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
550 mm
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
PCI Express Netzkabellänge
650 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1000 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Spitzenstrom
1050 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
12 / 6 A
Leistungsfaktor
0,98
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
1000 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
83.4 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
46 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
42 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
93.2 %
Power Good Signal Verzögerungsbereich
100 - 150 ms
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
PATA, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
3.0
EPS-Version
2.92
Geräuschpegel
31.7 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, ErP
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Compliance certificates
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gebläsegeschwindigkeit
0 - 2000 RPM
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
5
Kabelbinder inklusive
Ja
Geräuschpegel (Leiser Modus,
9.3 dB
Geräuschpegel (Ruhemodus, 50%)
9.6 dB
Geräuschpegel (Volllast-Modus, 100%)
31.7 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,18*
€ 166,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,09*
€ 164,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,28*
€ 151,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.