Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 51520 Netzwerkkabel Weiß 0,25 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 51520 Netzwerkkabel Weiß 0,25 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 51520 Netzwerkkabel Weiß 0,25 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108685912
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51520
EAN/GTIN:
     4040849515200
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.9 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
AWG Kabelgröße
25/7
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
59 mm
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
51513
ab € 0,67*
Zubehör
Goobay
51514
ab € 0,73*
Zubehör
Goobay
51515
ab € 0,88*
Zubehör
Goobay
51517
ab € 1,45*
Zubehör
Goobay
51542
ab € 1,06*
Zubehör
Goobay
51544
ab € 1,91*
Zubehör
Goobay
51545
ab € 2,82*
Zubehör
Goobay
51547
ab € 7,51*
Zubehör
Goobay
51548
ab € 0,85*
Zubehör
Goobay
51549
ab € 1,03*
Zubehör
Wentronic
51519
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.