Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castrol EDGE 5W-30 M Motoröl 4 l Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol EDGE 5W-30 M Motoröl 4 l Auto
Castrol EDGE 5W-30 M Motoröl 4 l Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE6-108695476
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15BF69
EAN/GTIN:
     4008177151118
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol motorenoele
motorenöl
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
4 l
Viskositätsklasse
5W-30
Geeignet für
Auto
Geeignet für Motortyp
Dieselmotor, Ottomotor
Pourpoint
-39 °C
Produktfarbe
Gold
Viskositätsindex
173
Kinematische Viskosität bei 100° C
12 mm²/s
Kinematische Viskosität bei 40° C
68 mm²/s
Sulfatasche
0,8
ACEA-Standard
C3
Motoröl-Zulassungen
MB-Approval 229.31/ 229.51/ 229.52
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 62,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.