Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks PH-GO360T30_DAG02 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phanteks PH-GO360T30_DAG02 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Phanteks PH-GO360T30_DAG02 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Phanteks PH-GO360T30_DAG02 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Phanteks PH-GO360T30_DAG02 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Phanteks PH-GO360T30_DAG02 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Phanteks PH-GO360T30_DAG02 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Phanteks PH-GO360T30_DAG02 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Phanteks PH-GO360T30_DAG02 Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109236666
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-GO360T30_DAG02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM4
CPU Lüfter Sockel AM5
Wasserkühlung
Flüssigkühlsystemarmatur
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch Pumpe
5.5 W
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
120 mm
Heizungs-Tiefe
400 mm
Heizungs-Höhe
30 mm
Kühler Breite
94 mm
Kühler Tiefe
93 mm
Kühler Höhe
52 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 30 mm
Ventilator Dicke
30 mm
Maße Lüfter 2 (B x T x H)
120 x 120 x 30 mm
Paketgewicht
2820 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS, Aluminium, Kupfer, Gehärtetes Glas
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
14
Farben der Beleuchtung
Multi
LED-Anschlusstyp
3-polig
Ventilator-Anschluss
4-polig
Lieferumfang
Installationsanweisung
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1700
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
39.7 dB
Maximaler Luftstrom
101 cfm
Geräuschpegel Pumpe
25.3 dB
Motorschnelligkeit der Pumpe (min)
800 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe (max)
2600 RPM
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,32*
€ 400,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,25*
€ 387,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,32*
€ 385,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,44*
€ 350,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.