| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-109787470 Herst.-Nr.: 1655,0003 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | ![](/p.gif) | Druckfarben | Cyan | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Epson | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Einzelpackung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | EcoTank ET-16150 Epson EcoTank ET-16600 Epson EcoTank ET-16650 Epson EcoTank ET-5100 Series EcoTank ET-5150 EcoTank ET-5160 EcoTank ET-5170 EcoTank ET-5800 Series EcoTank ET-5850 EcoTank ET-5880 EcoTank ET-M 16600 EcoTank ET-M 16680 EcoTank Pro ET-16600 Epson EcoTank Pro ET-16650 EcoTank Pro ET-16680 EcoTank Pro ET-5100 Series EcoTank Pro ET-5150 EcoTank Pro ET-5170 EcoTank Pro ET-5800 EcoTank Pro ET-5800 Series EcoTank Pro ET-5850 EcoTank Pro ET-5880 EcoTank ST-C 8000 EcoTank ET-5800 | ![](/p.gif) | Seitenergebnis Farbtinte | 6000 Seiten | ![](/p.gif) | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | ![](/p.gif) | Volumen Farbtinte | 70 ml |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, kmp druckerpatrone, druckerpatrone, druckerpatrone cyan, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |