Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson C13S020693 Druckerpatrone Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson C13S020693 Druckerpatrone Original Schwarz
Epson C13S020693 Druckerpatrone Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113079119
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S020693
EAN/GTIN:
     8715946716237
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Versorgungstyp
Einzelpackung
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
26.4 mm
Gewicht
64 g
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13S020688
ab € 28,81*
Ähnlich
Epson
C13S020689
ab € 27,60*
Ähnlich
Epson
C13S020690
ab € 28,50*
Ähnlich
Epson
C13S020691
ab € 28,78*
Ähnlich
Epson
C13S020692
ab € 28,72*
Ähnlich
Ampertec
C13S020688
ab € 21,53*
Ähnlich
Ampertec
C13S020689
ab € 21,49*
Ähnlich
Ampertec
C13S020690
ab € 21,58*
Ähnlich
Ampertec
C13S020691
ab € 21,47*
Ähnlich
Ampertec
C13S020692
ab € 21,87*
Ähnlich
Ampertec
C13S020693
ab € 21,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.