Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li Galahad II Trinity Computergehäuse All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lian Li Galahad II Trinity Computergehäuse All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Lian Li Galahad II Trinity Computergehäuse All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113477954
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     GA2T24INW
EAN/GTIN:
     4718466013576
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM4
CPU Lüfter Sockel AM5
Wasserkühlung
Flüssigkühlsystemarmatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
277.5 mm
Heizungs-Tiefe
119.2 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Schlauch-/Rohrlänge
385 mm
Pumpenbreite
74 mm
Pumpentiefe
74 mm
Pumpenhöhe
69 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl der Lamellen
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
4-polig, SATA
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
RGB-Controller enthalten
Ja
CPU-Halterung(en)
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket AM4, Buchse AM5
Maximaler Luftstrom
61.3 cfm
Maximum Luftdruck
2.66 mmH2O
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Geräuschpegel Lüfter (max.)
29 dB
Geräuschpegel Pumpe
16.59 dB
Motorschnelligkeit der Pumpe
3200 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
2100 RPM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,94*
€ 253,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,15*
€ 242,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,14*
€ 238,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,94*
€ 231,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,57*
€ 211,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.