| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-113669636 Herst.-Nr.: 1642,1001 EAN/GTIN: 4011324375558 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Epson | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Einzelpackung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Epson EcoTank ET-15000 Epson EcoTank ET-2400 Epson EcoTank ET-2700 Epson EcoTank ET-2750 Epson EcoTank ET-2750 Unlimited Epson EcoTank ET-2751 Epson EcoTank ET-2756 Epson EcoTank ET-2800 Epson EcoTank ET-2850 Epson EcoTank ET-2851 Epson EcoTank ET-2856 Epson EcoTank ET-3700 Series Epson EcoTank ET-3750 Epson EcoTank ET-3750 Unlimited Epson EcoTank ET-3800 Series Epson EcoTank ET-3850 Epson EcoTank ET-4750 Epson EcoTank ET-4750 Unlimited Epson EcoTank ET-4850 Epson EcoTank ET-4856 Epson Workforce ST-2000 Epson Workforce ST-3000 Epson Workforce ST-4000 Epson Workforce ST-C 2100 Epson Workforce ST-C 4100 Epson EcoTank ET-3700 | ![](/p.gif) | Seitenergebnis schwarze Tinte | 7500 Seiten | ![](/p.gif) | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | ![](/p.gif) | Volumen schwarze Tinte | 127 ml | ![](/p.gif) | Ersatz für | Epson 102 (C13T03R140) | ![](/p.gif) | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone kmp schwarz, wiederaufbereitete druckerpatronen, druckerpatrone schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |