Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Telefonkabel RJ45 Stecker zu RJ11 Stecker schwarz 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Telefonkabel RJ45 Stecker zu RJ11 Stecker schwarz 2 m
DeLOCK Telefonkabel RJ45 Stecker zu RJ11 Stecker schwarz 2 m
DeLOCK Telefonkabel RJ45 Stecker zu RJ11 Stecker schwarz 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114127262
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88036
EAN/GTIN:
     4043619880362
Suchbegriffe:
Adapterkabel RJ-11
Adapterkabel RJ11
RJ-11 Adapterkabel
RJ11 Adapterkabel
Dieses Modularkabel von Delock verbindet analoge Geräte mit ISDN-Dosen und dient als Anschlusskabel für Telefone, Router, Modems und Splitter.

Flexibel und flach
Das Kabel eignet sich optimal, um unter Teppichen, Fußböden oder hinter Tapeten verlegt zu werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-11
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
AWG Kabelgröße
30
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.