| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-114406273 Herst.-Nr.: B45695OW EAN/GTIN: 3112539957438 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Gelb | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | imagePROGRAF IPF 810, 810 Pro, 810 Series, 815, 815 MFP M 40, 820, 820 PRO, 820 Series, 825, 825 MFP M 40 | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 700 ml | | OEM-Code | CANON PFI-703 Y |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |