Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeepCool PX1300P Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeepCool PX1300P Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PX1300P Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PX1300P Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PX1300P Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PX1300P Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PX1300P Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PX1300P Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PX1300P Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
DeepCool PX1300P Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114650874
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-PXD00P-FC0B-EU
EAN/GTIN:
     6933412717355
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
4
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
8
SATA-Netzkabellänge
950,800,650,500 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
950,800,650,500 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
5
Anzahl PCI Express Stromstecker 8pin
2
PCI Express-Stromanschlüsse (16-polig)
1
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
700 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1300 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
15 - 7.5 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
130 W
Kombinierter Strom (+12V)
1299.6 W
Kombinierter Strom (+5V)
130 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
108.3 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Haltezeit
16 ms
Effizienz
92 %
Power Good Signal Verzögerungsbereich
100 - 150 ms
Energieschutzeigenschaften
No load operation, Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Surge & inrush protection (SIP), Überspannungsschutz, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
ATX-Version
3.0
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
CE/FCC/CCC/RCM/EAC/CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP, Triman
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,16*
€ 345,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,19*
€ 341,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,77*
€ 326,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,62*
€ 320,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,07*
€ 290,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.