Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone SST-AX0750MCGD-B Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone SST-AX0750MCGD-B Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Silverstone SST-AX0750MCGD-B Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Silverstone SST-AX0750MCGD-B Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Silverstone SST-AX0750MCGD-B Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Silverstone SST-AX0750MCGD-B Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Silverstone SST-AX0750MCGD-B Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Silverstone SST-AX0750MCGD-B Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Silverstone SST-AX0750MCGD-B Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Silverstone SST-AX0750MCGD-B Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Silverstone SST-AX0750MCGD-B Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Silverstone SST-AX0750MCGD-B Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Silverstone SST-AX0750MCGD-B Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-115173817
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-DA750R-GM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
12VHPWR-PCIe-Anschluss unterstützt ATX-3.0-Standards
Das 12+4-polige (12VHPWR) Design kann Stromausfällen standhalten, die durch eine kontinuierlich bei Spitzenleistung laufende Grafikkarte verursacht werden, während es gleichzeitig höhere Stabilität und Effizienz bei der Stromabgabe an Highend-Systeme bietet.

Entwickelt für 80-PLUS-Gold-Effizienzniveau zur Reduzierung ungenutzter Wärme und zum Einsparen von Stromkosten

Integrierter 120-mm-Lüfter sorgt für herausragende Kühlung bei leisem Betrieb; optimal zum unaufdringlichen Einsatz zuhause oder im Büro

Leistungsstarkes Design mit einzelner +12-V-Schiene, perfekt für künftige Highend-Komponentenaufrüstungen oder Übertaktung

Alle Kabel in flexiblem, flachen Design

Japanische Elektrolytkondensatoren

Speziell gestaltete Abdeckung verbessert die Ableitung von Restwärme
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
8
SATA-Netzkabellänge
600,750,900,1050 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4 Pol)
1
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4-polig) Kabellänge
650 mm
CPU P4 Verbinder (4-pin)
1
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
750 mm
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
750 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Kombinierter Strom (+3.3V)
110 W
Kombinierter Strom (+12V)
744 W
Kombinierter Strom (+5V)
110 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
62 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Effizienz
89 %
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
3.0
Geräuschpegel
18 dB
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1440 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.