Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK D-Sub Gehäuse für 9 Pin Stecker / Buchse mit Metallhalterung 90° gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK D-Sub Gehäuse für 9 Pin Stecker / Buchse mit Metallhalterung 90° gewinkelt
DeLOCK D-Sub Gehäuse für 9 Pin Stecker / Buchse mit Metallhalterung 90° gewinkelt
DeLOCK D-Sub Gehäuse für 9 Pin Stecker / Buchse mit Metallhalterung 90° gewinkelt
DeLOCK D-Sub Gehäuse für 9 Pin Stecker / Buchse mit Metallhalterung 90° gewinkelt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117596394
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     67028
EAN/GTIN:
     4043619670284
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Steckergehäuse
d-sub gehäuse 9 pol
Dieses Gehäuse von Delock eignet sich für den Selbstbau von D-Sub 9 Steckverbindern, um sie vor Verschmutzungen und Beschädigungen zu schützen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelschuh
Produktfarbe
Silber
Material
Kunststoff
Stecker
D-Sub 9
Anzahl
1
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
16 mm
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.