Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic FOCUS GX ATX 3.0 Netzteil 1000 W 20+4 pin ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seasonic
Seasonic
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117637420
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     ATX3-FOCUS-GX-1000
EAN/GTIN:
     4711173878049
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Stromkabellänge Motherboard
610 mm
Anzahl SATA Stromstecker
8
SATA-Netzkabellänge
550,950 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
690 mm
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
3
PCI Express Netzkabellänge
750 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
700 mm
ATX-Stromanschluss (12+4-polig)
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Anzahl der EPS-Anschlüsse
2
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1000 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
13 - 6.5 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
125 W
Kombinierter Strom (+12V)
996 W
Kombinierter Strom (+5V)
125 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
83 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), Peripheral (Molex) to SATA 3.3, SATA
Kabelbinder enthalten
Ja
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
3.0
Ruhemodus
Ja
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, ErP
Gewährleistungsfrist
10 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
BSMI, CB, CCC, CE, EAC, REACH, RoHS, cTUVus, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,71*
€ 173,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,56*
€ 162,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,21*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 438,65*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 259,78*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 340,31*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 259,97*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 340,09*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 289,69*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 387,43*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 498,82*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 278,94*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 318,05*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 412,60*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 540,57*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 315,60*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 409,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.