| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-117902717 Herst.-Nr.: C13T69340N EAN/GTIN: 8715946728346 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | ![](/p.gif) | Druckfarben | Gelb | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Epson | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Einzelpackung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | SureColor SC-T3000 SureColor SC-T5000 SureColor SC-T7000 SureColor SC-T3000 (No stand) SureColor SC-T3200 (with stand) SureColor SC-T3200-PS (with Adobe Postscript Unit) SureColor SC-T3200N - (No stand) SureColor SC-T5200 SureColor SC-T5200 MFP HDD SureColor SC-T5200 PS MFP SureColor SC-T5200D (Dual Roll) SureColor SC-T5200D MFP PS SureColor SC-T5200D-PS (Adobe postscript unit) SureColor SC-T5200PS - (Adobe postscript unit) SureColor SC-T7200 (with Stand) SureColor SC-T7200 PostSript & HDD SureColor SC-T7200D (Dual Roll Post Script kit) SureColor SC-T7200D (Dual Roll) | ![](/p.gif) | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | ![](/p.gif) | Volumen Farbtinte | 350 ml |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone epson gelb, druckerpatrone epson, epson druckerpatrone yellow, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |