| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-118163113 Herst.-Nr.: 67033 EAN/GTIN: 4043619670338 |
| |
|
| | |
| Diese Bürstenleiste von Delock ist für den Einbau in einen 19″ Netzwerkschrank geeignet.
Ordentliche Kabelverlegung Die Netzwerkkabel werden von vorne einfach nach hinten durchgeführt, somit bleibt die Sicht auf die Kabel im Inneren des Netzwerkschrankes verwehrt und der Netzwerkschrank hinterlässt einen aufgeräumten Gesamteindruck.
Mit seitlicher Kabeldurchführung An der Seite ist das Panel jeweils mit einer Öffnung ausgestattet, um einen einfachen Kabelzugang zu ermöglichen.
Kabelführungsbügel für optimales Kabelmanagement Mit den stabilen Kabelführungsbügeln können Patchkabel geordnet horizontal verlegt werden.
Schutz vor Fremdkörpern Durch die enthaltenen Nylonbürsten wird das Eindringen von Staub und Schmutz verhindert. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl von Schrauben | 4 | | Schrauben enthalten | Ja | | Montageset | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 96.2 mm | | Tiefe | 482.6 mm | | Höhe | 44 mm | Merkmale | Typ | Kabelhalter | | Zweck | Rack | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Metall, Nylon | | Rack-Kapazität | 1U | | Anzahl Haken | 4 Haken | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19" Bürstenleiste, Bürstenleiste, Kabeldurchführung, Kabeldurchlass, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung |
| | |
| |