Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
USB Hub
>
Artikel
DELL P Series P2425E Computerbildschirm 61,1 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-120201694
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
DELL-P2425E
EAN/GTIN:
5397184821688
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Dieser mit TÜV Eye Comfort-4-Sterne-Zertifizierung ausgezeichnete 16:10-Hub-Monitor schont Ihre Augen und bietet eine Power Delivery bis zu 90 W.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Stromeingang
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, TÜV mark
Sonstige Funktionen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24.07 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:10
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
WUXGA
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1500:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.27 x 0.27 mm
Pixeldichte
94.07 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 122 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 100 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
518.4 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
324 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
611.32 mm
Oberflächenhärte
3H
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Dell ComfortView-Technologie
Ja
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
179 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
87 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
13 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen (Energieverbrauch)
74 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
5 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
105 Kilogramm CO2
PAIA-Version
GaBi verison1
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, TCO
Enthält nicht
Arsen, Quecksilber, PVC/BFR
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7120 g
USB Kabellänge
1 m
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB
Schnellstartübersicht
Ja
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
531.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
181.75 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
364 mm
Gewicht (mit Ständer)
5020 g
Breite (ohne Standfuß)
531.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
50.03 mm
Höhe (ohne Standfuß)
343.7 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3510 g
Rahmenbreite (Seite)
6.7 mm
Rahmenbreite (oben)
6.7 mm
Rahmenbreite (unten)
13 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
190 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
2 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Grau
Markeneigenschaften
Dell Display Manager (DDM)-kompatibel
Ja
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
USB Hub
,
monitor 24 zoll ips 16:10
,
dell monitore
,
dell monitor p2419h
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 184,63*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,24*
€ 244,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,76*
€ 240,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,63*
€ 237,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,91*
€ 234,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 3 jahre ProSupport for monitors
Dell
ML2_3AE3PAE
ab € 14,83*
Zubehör
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 5 jahre Basic Advanced Exchange
Dell
ML2_3AE5AE
ab € 34,55*
Zubehör
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 5 jahre ProSupport for monitors
Dell
ML2_3AE5PAE
ab € 76,85*
Zubehör
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
6NY08
ab € 660,78*
Zubehör
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
0FN0Y
ab € 597,20*
Zubehör
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
3P3CD
ab € 708,74*
Zubehör
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
RNHKD
ab € 712,73*
Zubehör
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
6HXYV
ab € 610,81*
Zubehör
DELL Latitude 5340 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 33,8 cm (13.3") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
FFPVJ
ab € 829,84*
Zubehör
DELL Latitude 5340 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 33,8 cm (13.3") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
NNFC7
ab € 996,22*
Zubehör
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
GXNR8
ab € 777,65*
Zubehör
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
7DW0T
ab € 822,15*
Zubehör
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
X1FRK
ab € 683,95*
Zubehör
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
X12V1
ab € 919,77*
Zubehör
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
2H3CX
ab € 895,90*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen