Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitor-Standfuß
>
Artikel
DELL P Series P2425H_WOST Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-120201698
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
DELL-P2425HWO
EAN/GTIN:
5397184821718
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bleiben Sie produktiv. Dieser FHD-Monitor (ohne Ständer) mit TÜV Eye Comfort-4-Sterne-Zertifizierung schont Ihre Augen und bietet nahtlose Konnektivität.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
TÜV mark
Enthält nicht
Arsen, Quecksilber, PVC/BFR
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5340 g
USB Kabellänge
1.8 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-A
Schnellstartübersicht
Ja
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
15 W
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
538.64 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
50.03 mm
Höhe (ohne Standfuß)
314.23 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3120 g
Rahmenbreite (Seite)
5.8 mm
Rahmenbreite (oben)
5.8 mm
Rahmenbreite (unten)
12 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
C
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
12 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11.7 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
65 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1865626
Design
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Markeneigenschaften
Dell Display Manager (DDM)-kompatibel
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1500:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Pixeldichte
92.53 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 110 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 100 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.46 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
604.7 mm
Oberflächenhärte
3H
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Dell ComfortView-Technologie
Ja
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
dell monitor p2419h 24"
,
dell monitore
,
dell monitor 24 zoll
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 123,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,11*
€ 188,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,32*
€ 182,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,86*
€ 177,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 130,01*
€ 154,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,49*
€ 146,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELL Latitude 3450 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
YTVMR
ab € 733,15*
Zubehör
DELL Latitude 3450 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
CKXCK
ab € 744,10*
Zubehör
DELL Latitude 3550 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
P9J59
ab € 785,99*
Zubehör
DELL Latitude 3550 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
X1C67
ab € 726,13*
Zubehör
DELL Latitude 5350 Intel Core Ultra 5 125U Laptop 33,8 cm (13.3") Full HD 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
0FHFW
ab € 911,85*
Zubehör
DELL Latitude 5350 Intel Core Ultra 5 135U Laptop 33,8 cm (13.3") Full HD 16 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
CV1C1
ab € 957,35*
Zubehör
DELL Latitude 5450 Intel Core Ultra 5 125U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
PFK66
ab € 930,70*
Zubehör
DELL Latitude 5450 Intel Core Ultra 5 125U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
WXJCH
ab € 880,57*
Zubehör
DELL Latitude 5450 Intel Core Ultra 5 135U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
HMFX8
ab € 989,62*
Zubehör
DELL Latitude 5450 Intel Core Ultra 5 135U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Silber
Dell
9TYWN
ab € 1.075,31*
Zubehör
DELL Latitude 5450 Intel Core Ultra 7 165U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
H08G0
ab € 1.181,49*
Zubehör
DELL Latitude 5450 Intel Core Ultra 7 165U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
03G40
ab € 1.129,47*
Zubehör
DELL Latitude 5550 Intel Core Ultra 5 125U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
6FN0J
ab € 937,85*
Zubehör
DELL Latitude 5550 Intel Core Ultra 5 125U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
NRH7Y
ab € 870,59*
Zubehör
DELL Latitude 5550 Intel Core Ultra 5 135U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
6D6V8
ab € 1.086,51*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen