Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RZA N1 42U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton 19" Netzwerkschrank RZA, 42 HE, 600 x 900 mm, lichtgrau RAL 7035
Triton 19" Netzwerkschrank RZA, 42 HE, 600 x 900 mm, lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120313824
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RZA-42-A69-CAX-N1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
108100 g
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
800 kg
Produktfarbe
Grau
Abnehmbare Hintertür
Ja
Abnehmbare Fronttür
Ja
Abnehmbare Seitenpanele
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Ablageschienen
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
900 mm
Höhe
1970 mm
Innere Breite
497 mm
Innenhöhe
1868 mm
Gewicht
97300 g
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, netzwerkschrank triton, standschrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 626,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,58*
€ 1.019,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,46*
€ 1.007,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 698,10*
€ 830,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,74*
€ 819,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,17*
€ 795,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,66*
€ 745,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.