Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RZA N1 42U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton 19" Netzwerkschrank RZA, 42 HE, 800 x 900 mm, lichtgrau RAL 7035
Triton 19" Netzwerkschrank RZA, 42 HE, 800 x 900 mm, lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     CIDE6-120313829
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RZA-42-A89-CAX-N1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
129800 g
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
800 kg
Produktfarbe
Grau
Abnehmbare Hintertür
Ja
Abnehmbare Fronttür
Ja
Abnehmbare Seitenpanele
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Ablageschienen
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
900 mm
Höhe
1970 mm
Innere Breite
697 mm
Innenhöhe
1884 mm
Gewicht
117100 g
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, netzwerkschrank triton, standschrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 669,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,50*
€ 1.076,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,93*
€ 1.066,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 746,25*
€ 888,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,29*
€ 877,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,15*
€ 851,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,52*
€ 796,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.