Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech LGT-K270-US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech LGT-K270-US
Logitech LGT-K270-US
Logitech LGT-K270-US
Logitech LGT-K270-US
Logitech LGT-K270-US
Artikel-Nr.:
     CIDE6-12229042
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-003736
EAN/GTIN:
     5099206032835
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
441 x 18 x 149 mm
Tastaturgewicht
498 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Lebensdauer der Batterie
24 Monat( e)
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
USB erfordert
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
137 mm
Höhe des Versandkartons
174 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Material
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Holländisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
PC / Server
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Vereinigender Receiver
Ja
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14.4 x 6.6 x 18.7 mm
Empfängergewicht
2 g
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
31.8 mm
Verpackungstiefe
454.15 mm
Verpackungshöhe
158.8 mm
Paketgewicht
658 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 175,23*
Ähnlich
Asus
90LA00P0-B01970
ab € 94,73*
Ähnlich
Asus
90LM01V1-B03370
ab € 153,97*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 267,36*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B01370
ab € 138,39*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 143,11*
Ähnlich
Asus
90LM04P1-B03370
ab € 229,32*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 275,93*
Ähnlich
Asus
90LM04P1-B04370
ab € 213,08*
Ähnlich
Asus
90LM06D2-B02170
ab € 113,15*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 813,14*
Ähnlich
Asus
90LM0900-B01M70
ab € 612,18*
Ähnlich
Asus
90LM08Z0-B01M70
ab € 625,60*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 166,98*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 311,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.