Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
Funktastatur
>
Artikel
Logitech Wireless Keyboard K270 Tastatur RF Wireless AZERTY Französisch Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-12240478
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
920-003748
EAN/GTIN:
5099206032941
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
441 x 18 x 149 mm
Tastaturgewicht
498 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Lebensdauer der Batterie
24 Monat( e)
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
137 mm
Höhe des Versandkartons
174 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Haus
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Französisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Vereinigender Receiver
Ja
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14.4 x 6.6 x 18.7 mm
Empfängergewicht
2 g
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
31.8 mm
Verpackungstiefe
454.15 mm
Verpackungshöhe
158.8 mm
Paketgewicht
658 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Logitech Tastaturen
,
Keyboard
,
Tastatur
,
logitech tastatur funk k270
,
logitech tastaturen
,
logitech tastatur kabellos
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 27,37*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS HA3281A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.788,16*
Ähnlich
ASUS ROG Strix Scope II 96 wireless Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 160,05*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming VG279QL3A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM09H0-B01170
ab € 156,25*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming VG27AQL3A Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Asus
90LM09A0-B01370
ab € 197,33*
Ähnlich
ASUS VG248QG Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 138,15*
Ähnlich
ASUS VY279HF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM06D3-B01170
ab € 96,65*
Ähnlich
ASUS Xonar AE Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 46,71*
Ähnlich
CHERRY 61510017 Eingabegerätzubehör Tastaturabdeckung
Cherry
61510017
ab € 17,42*
Ähnlich
CHERRY 61510017 Tastaturabdeckung
Cherry
61510016
ab € 17,64*
Ähnlich
CHERRY ADAPTER USB-PS/2
Cherry
6171784
ab € 2,24*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 143,48*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 110,15*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 103,01*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch USB AZERTY Französisch Weiß
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 118,40*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch USB QWERTY Norwegisch Weiß
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 117,48*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen