Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Keyboard K270 Tastatur RF Wireless QWERTY Spanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Wireless Keyboard K270 Tastatur RF Wireless QWERTY Spanisch
Logitech Wireless Keyboard K270 Tastatur RF Wireless QWERTY Spanisch
Logitech Wireless Keyboard K270 Tastatur RF Wireless QWERTY Spanisch
Logitech Wireless Keyboard K270 Tastatur RF Wireless QWERTY Spanisch
Logitech Wireless Keyboard K270 Tastatur RF Wireless QWERTY Spanisch
Logitech Wireless Keyboard K270 Tastatur RF Wireless QWERTY Spanisch
Logitech Wireless Keyboard K270 Tastatur RF Wireless QWERTY Spanisch
Logitech Wireless Keyboard K270 Tastatur RF Wireless QWERTY Spanisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-12253250
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-003746
EAN/GTIN:
     5099206032927
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
441 x 18 x 149 mm
Tastaturgewicht
498 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP Windows Vista Windows 7
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Lebensdauer der Batterie
24 Monat( e)
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
USB erfordert
Ja
Mindestsystemvoraussetzungen
USB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
137 mm
Höhe des Versandkartons
174 mm
Design
Tastatur-Stil
Gerade
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Spanisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Lebensdauer der Tastaturtasten
5 Millionen Zeichen
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Vereinigender Receiver
Ja
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14.4 x 6.6 x 18.7 mm
Empfängergewicht
2 g
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
31.8 mm
Verpackungstiefe
454.15 mm
Verpackungshöhe
158.8 mm
Paketgewicht
658 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.