Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 428081 Mülleimer 15 l Rund Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 428081 Mülleimer 15 l Rund Schwarz, Weiß
Brabantia 428081 Mülleimer 15 l Rund Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14879043
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     428081
EAN/GTIN:
     8710755428081
Suchbegriffe:
Einbau-Abfallsammler
Einbau-Mülleimer
Einbauabfalleimer
Einbauabfallsammler
Was versteckt sich da im Schrank? Natürlich Ihr Abfall! Der praktische 15 Liter Einbaumülleimer von Brabantia bleibt in Ihrem Schrank verborgen, bis Sie die Tür öffnen. Wenn Sie dies tun, bewegt er sich nach vorne, und der Deckel öffnet sich automatisch. Die extra große Öffnung bietet Ihnen genügend Platz, um eine Kehrschaufel zu entleeren, ohne zu kleckern. Ein praktischer Einbaumülleimer!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
302 mm
Breite
310 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
360 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
15 l
Formfaktor
Rund
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Deckelöffnung
Manuell
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.