Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton RDE-42-A81-CCX-A1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triton RDE-42-A81-CCX-A1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Triton RDE-42-A81-CCX-A1 Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19314886
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RDE-42-A81-CCX-A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
177800 g
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1800 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Glas, Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Vordertürenkonstruktion
Glas
Seitenwandkonstruktion
Stahl
Abnehmbare Seitenpanele
Ja
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Sperrschloss
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1970 mm
Innere Breite
687 mm
Innenhöhe
1868 mm
Gewicht
164400 g
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, netzwerkschrank triton, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.396,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.566,68*
€ 1.864,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.555,88*
€ 1.851,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.493,36*
€ 1.777,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.450,69*
€ 1.726,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.396,80*
€ 1.662,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.