Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eLive SM-N91P Maus RF Wireless Laser 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eLive SM-N91P Maus RF Wireless Laser 1600 DPI
eLive SM-N91P Maus RF Wireless Laser 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19561646
Hersteller:
     eLIVE
Herst.-Nr.:
     SM-N91P
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Sonstige Funktionen
Mac-Kompatibilität
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows Vista Home Basic, Windows XP Home
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Produktfarbe
Grau, Pink
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Laser
Scroll Typ
Rad
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Empfohlene Nutzung
Notebook
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Frequenzband
2.4 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
eLIVE
SM-N91B
ab € 14,96*
Ähnlich
eLIVE
SM-N91G
ab € 14,82*
Ähnlich
eLIVE
SM-N91W
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.