Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M280 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech M280 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M280 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M280 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M280 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24412879
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-004291
EAN/GTIN:
     5099206052581
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Für Ihre Hand gemacht
Extrakomfort für Ihre rechte Hand dank abgerundeter Griffflächen aus weichem Gummi.

18 Monate Batterielebensdauer
Dank der energieeffizienten Technologie hält die Batterie länger durch. Außerdem schaltet sich die M280 automatisch auf Standby, wenn Sie sie nicht benötigen.

Flüssige und präzise Abtastung
Ultrapräzision und Reaktionsschnelligkeit dank Logitech Advanced Optical Tracking.

Winziger USB-Nano-Empfänger
Einmal anschließen und einfach vergessen. Der Nano-Empfänger sorgt für eine bequeme und zuverlässige kabellose Verbindung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
120 mm
Höhe des Versandkartons
260 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
89 mm
Verpackungstiefe
144 mm
Verpackungshöhe
204 mm
Paketgewicht
147.7 g
Lieferumfang
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Gewicht und Abmessungen
Breite
105.4 mm
Tiefe
67.9 mm
Höhe
38.4 mm
Gewicht
91 g
Breite des Empfängers
14.4 mm
Tiefe des Empfängers
18.7 mm
Höhe des Empfängers
6.1 mm
Empfängergewicht
1.8 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellose Reichweite
25 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Maus
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Empfohlene Nutzung
PC/Laptop
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-002235
ab € 7,83*
Zubehör
Logitech
910-001793
ab € 3,13*
Zubehör
Logitech
910-001604
ab € 21,36*
Zubehör
Logitech
910-002238
ab € 8,28*
Zubehör
Logitech
910-001826
ab € 19,93*
Zubehör
Logitech
910-001950
ab € 29,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.