| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-26864836 Herst.-Nr.: 1005,4050 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| KMP Tintenpatronen ersetzen Weitere Informationen: Merkmale | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Epson | | Versorgungstyp | Multi pack | | Kompatibilität | EPSON T0441 - T0444 | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | | Volumen schwarze Tinte | 13 ml | | Volumen Farbtinte | 13 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |