Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics STARDOME Kontrollpanel Gleichstrom Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics STARDOME Kontrollpanel Gleichstrom Schwarz
Lupus Electronics STARDOME Kontrollpanel Gleichstrom Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27138663
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     13551
EAN/GTIN:
     4260195433274
Das LUPUS-ELECTRONICS Fernsteuerpult ist mit 3-achsialem Joystick wird über LAN, USB, RS485 oder RS232 mit Ihrer Kamera, Ihrem Rekorder oder einem Smart-Vision Managementsystem verbunden und bildet so das perfekt abgestimmte Zubehör zu unserer Stardome-Serie und rundet ihr Gesamtsicherheitskonzept optimal ab.

Besonders einfach ist die neuartige Kommunikation via Netzwerk. Dem Keyboard selbst wird dabei eine LAN Adresse vergeben. Alle zu steuernde Geräte wie DVR's, NVR's oder auch ein PC mit unserer SmartVision Software, werden dabei einfach in ein Adressbuch mit Ihrer IP-Adresse eingepflegt. So können Sie von überall jedes Gerät über Netzwerk steuern. Natürlich bietet das Keyboard auch noch Schnittstellen für die alten Standards (RS485, RS232 und USB) an.

So haben Sie die Möglichkeit von einem oder verschiedenen Orten alle Funktionen der Überwachungskamera wie Schwenk-Neige-Köpfe, Zoom, Objektivöffnung, Multiplexer, Kreuzschienen und andere Features (Wiedergabe, Einstellungen) zu kontrollieren, zu steuern bzw. zu programmieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kontrollpanel
Produktfarbe
Schwarz
Joystick
Ja
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Zertifizierung
CE EMC, FCC CLASS A
Gewicht und Abmessungen
Breite
296 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
53 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,12*
€ 573,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,96*
€ 566,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,33*
€ 544,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,57*
€ 536,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,84*
€ 491,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.