Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GBH 36 VF-LI Plus Professional 36 W 940 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GBH 36 VF-LI Plus Professional 36 W 940 RPM
Bosch GBH 36 VF-LI Plus Professional 36 W 940 RPM
Bosch GBH 36 VF-LI Plus Professional 36 W 940 RPM
Bosch GBH 36 VF-LI Plus Professional 36 W 940 RPM
Bosch GBH 36 VF-LI Plus Professional 36 W 940 RPM
Bosch GBH 36 VF-LI Plus Professional 36 W 940 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27208419
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 611 907 002
EAN/GTIN:
     3165140762311
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Kraft ohne Ende bei absoluter Kontrolle
- Bis zu 50 % schnellerer Arbeitsfortschritt durch höhere Einzelschlagenergie und 100 % mehr Lebensdauer (Vergleich zu Vorgänger GBH 36 VF-LI)
- Absolute Kontrolle bei blockiertem Bohrer mit Bosch KickBack Control (KBC) und in empfindlichen Materialien mit Bosch Electronic Precision Control (EPC)
- LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Arbeitsstelle
- 3 Funktionen: Bohren, Hämmern, Meißeln
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Durch mitgeliefertes Schnellspannbohrfutter auch für Rundschaftbohrer in Holz und Metall geeignet
- Vibration Control für ermüdungsarmes Arbeiten
- Bis zu 240 Löcher in Beton mit einer Akkuladung (Ø 6 x 40 mm)
- Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % (vgl. Li-Ionen-Akkus ohne CoolPack)
- Überdurchschnittlich schnelle Ladedauer: Schon nach 25 min. sind 80 % des Akkus geladen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
28 mm
Nenndrehzahl (max.)
940 RPM
Aufprallenergie (max.)
3.2 J
Schlagzahl
4200 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
14.5 m/s²
Merkmale
Weicher Haltegriff
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Energieschutzeigenschaften
Deep discharge, Überhitzung, Überlastschutz
Technische Details
SDS-System
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsleistung
36 W
Akku-/Batteriespannung
36 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4600 g
Breite
108 mm
Tiefe
407 mm
Höhe
246 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 800,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,82*
€ 952,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,28*
€ 920,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,29*
€ 885,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,54*
€ 875,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,44*
€ 851,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.