Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit N8222BU Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit N8222BU Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Panduit N8222BU Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29174769
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     N8222BU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.072,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.494,43*
€ 7.728,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.377,64*
€ 7.589,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.281,98*
€ 7.475,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.163,20*
€ 7.334,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.080,51*
€ 7.235,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.072,26*
€ 7.225,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.