| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-30354201 Herst.-Nr.: 521733 EAN/GTIN: 4001233521733 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED-Keramik 3-er Set zum Hängen, weiß mit 6h-Timer Ø 6,5cm (Tropfen) und 7,5cm (Kugeln) Batteriebetrieben 3x AA (nicht inklusive) Zuleitung 1m, Kabel transparent Weitere Informationen: Design | Produkttyp | Leichte Dekorationsfigur | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Keramik | ![](/p.gif) | Timer | Ja | ![](/p.gif) | Maximale Timer-Zeit | 6 h | Lampen | Anzahl an Lampen | 15 Glühbirne(n) | ![](/p.gif) | Leuchtmittel enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Leuchtmitteltyp | LED | ![](/p.gif) | Lichtfarbe | Warmweiß | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1 m | Energie | Energiequelle | Akku | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | AA | ![](/p.gif) | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |