Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0806121 Herst.-Nr.: 2016-405/011-000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 57.5 mm | | Höhe | 23 mm | | Tiefe | 4.1 mm | Technische Details | Typ | Leitungsbrücke | | Produktfarbe | Beige, Grau | | Spannung | 800 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,7384* | € 3,5084* | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,8504* | € 3,6504* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,9356* | € 3,7656* | | | | | 25 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,0371* | € 3,8871* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,075* | € 3,9903* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 87,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|