Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 1 600 A00 2WE Zubehör für Aufbewahrungsbox Schwarz Einsatz-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1 600 A00 2WE Zubehör für Aufbewahrungsbox Schwarz Einsatz-Set
Bosch 1 600 A00 2WE Zubehör für Aufbewahrungsbox Schwarz Einsatz-Set
Bosch 1 600 A00 2WE Zubehör für Aufbewahrungsbox Schwarz Einsatz-Set
Bosch 1 600 A00 2WE Zubehör für Aufbewahrungsbox Schwarz Einsatz-Set
Bosch 1 600 A00 2WE Zubehör für Aufbewahrungsbox Schwarz Einsatz-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32324186
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A00 2WE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Archivboxen-Einsatz
Archivboxen-Fachteiler
Archivboxeneinsatz
Koffer Schaumstoffeinlagen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Einsatz-Set
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polystyrol (PS)
Kompatibilität
L-BOXX 136
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
311 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
241 mm
Gewicht
150 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.