Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miele HM 16-83 3700 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miele HM 16-83 3700 W
Miele HM 16-83 3700 W
Miele HM 16-83 3700 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35616718
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     7362940
EAN/GTIN:
     4002514581781
Suchbegriffe:
Bügelmaschine
Heiß-Mangel
Heißmangel
Muldenmangel
HM 16-80 D

Muldenmangel, Elektro mit Dampffunktion für beste Ergebnisse und höchsten Komfort.
- Leistung 13,0 kg/h1, Walzendurchmesser 160 mm, Arbeitsbreite 830 mm
- Komfortables Mangeln im Sitzen
- Individuelles Arbeitstempo dank variabler Walzengeschwindigkeit
- Langlebige Walzenbewicklung - Aramid Nadelfilztuch
- Einfach zu verstauen - Klappfunktion

Niedrige Verbrauchswerte

Sparsam und effizient
Sparsam und effizient: Wäschereimaschinen von Miele Professional glänzen mit besonders niedrigen Verbrauchswerten.

Funktion Dampf

Kraftvoll gegen Knitter: Schneller und gleichmäßiger Dampf für perfekte Bügelergebnisse.

Fingerschutzleiste

Sicherheit im Fokus: Gelangen die Finger bei der Eingabe zu nah an die Walze, löst die Fingerschutzleiste aus.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Professionell
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Drehregler
Maximale Bodenbelastung
382 N
Arbeitsbreite
830 mm
Maximaler Rollendurchmesser
160 mm
Geeignet für
Restaurants, Nursing homes, Laundry room, Ships, Household
Zertifizierung
CE, VDE, WEEE,
Energie
Leistung
3700 W
Anschlusswert
3800 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
16 A
Kocherleistung
850 W
Material
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
985 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
959 mm
Gewicht
39000 g
Ergonomie
Faltbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.255,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.255,19*
€ 2.683,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.213,93*
€ 2.634,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.092,59*
€ 2.490,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.033,27*
€ 2.419,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.979,81*
€ 2.355,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.