Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKO - Europe VB 9325 Rund Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKO - Europe VB 9325 Rund Edelstahl
EKO - Europe VB 9325 Rund Edelstahl
EKO - Europe VB 9325 Rund Edelstahl
EKO - Europe VB 9325 Rund Edelstahl
EKO - Europe VB 9325 Rund Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36388085
Hersteller:
     EKO - Europe
Herst.-Nr.:
     8713631712380
EAN/GTIN:
     8713631712380
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
40 l
Form
Rund
Produktfarbe
Edelstahl
Deckel enthalten
Ja
Färbung
Monochromatisch
Material
Edelstahl
Deckelöffnung
Terrasse
Deckelmaterial
Edelstahl
Soft-Close-System
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
396 mm
Höhe
680 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.