Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 52015740 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 52015740 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid
Lapp SKINTOP 52015740 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37101403
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52015740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
pg 16 messing kabelverschraubung
SKINTOP® MS, Messingkabelverschraubung mit hoher Funktionssicherheit, für Bereiche mit hohem Anspruch an mechanische/chemische Stabilität
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing, Polyamid
Verbindender thread type
PG16
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,4268*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7568*
€ 2,09059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6268*
€ 1,93589
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4268*
€ 1,69789
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103240
ab € 1,11*
Zubehör
Lapp Kabel
52003530
ab € 0,2591*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.