Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52106220 Kabelverschraubung Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 52106220 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp 52106220 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     3517I-35939710
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52106220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung lapp kabel
SKINDICHT® KW-M, metrische, glasfaserverstärkte Polyamid-Winkelverschraubung zur Verringerung der Bauhöhe, platz- & gewichtseinsparend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M20x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
29.5 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,14*
€ 1,75*
2 Tage
62
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,14611*
€ 1,75611*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1203*
€ 1,7579*
4 Tage
25
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,1489*
€ 1,7915*
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3293*
€ 1,7993*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.