Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimar HF201 Elektrische Raumheizung Drinnen Grau, Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimar HF201 Elektrische Raumheizung Drinnen Grau, Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Bimar HF201 Elektrische Raumheizung Drinnen Grau, Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Bimar HF201 Elektrische Raumheizung Drinnen Grau, Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Bimar HF201 Elektrische Raumheizung Drinnen Grau, Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38242767
Hersteller:
     Bimar
Herst.-Nr.:
     HF201
EAN/GTIN:
     8016117019141
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Schnellaufheizung
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
2
Timer
Ja
Sommerlüftung
Ja
Schwenkbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Auto -Oszillation
Ja
Oszillationsrange
180 °
Maximale Timer-Zeit
24 h
Sicherheitsschalter
Ja
Kippschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
Zertifizierung
CE, WEEE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Tragbar
Ja
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Griff(e)
Ja
Power-LED
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Für Badezimmer geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
366 mm
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
187 mm
Verpackungshöhe
385 mm
Paketgewicht
7600 g
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Sonstige Funktionen
Wärmequelle
Elektro
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1000 W
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
60 m³
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.