Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M510 Maus Beidhändig RF Wireless Laser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech M510 Maus Beidhändig RF Wireless Laser
Logitech M510 Maus Beidhändig RF Wireless Laser
Logitech M510 Maus Beidhändig RF Wireless Laser
Logitech M510 Maus Beidhändig RF Wireless Laser
Logitech M510 Maus Beidhändig RF Wireless Laser
Logitech M510 Maus Beidhändig RF Wireless Laser
Logitech M510 Maus Beidhändig RF Wireless Laser
Logitech M510 Maus Beidhändig RF Wireless Laser
Artikel-Nr.:
     CIDE6-4842084
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-001825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Gut im Griff
Dank Standardgröße, handgerechter Form und weicher Seitenflächen liegt die Maus angenehm und präzise in der Hand.

Schneller
Mit Vor- und Zurück-Tasten sowie horizontalem Bildlauf und Zoom* können Sie schneller mehr erledigen.

Lange Lebensdauer
Bei einer Batterielebensdauer von zwei Jahren könnten Sie beinahe vergessen, dass die Maus batteriebetrieben ist.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Unifying receiver
Vereinigender Receiver
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Sonstige Funktionen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Übertragungstechnik
Kabellos
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gummigriffe
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Laser
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Bildlaufrad
Ja
Empfohlene Nutzung
Laptop
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Tastenfunktionen
Rücken, Vorwärts, Vergrößern, Verkleinern
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.