Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi 6651405-00 Duscharm Chrom Messing 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kludi 6651405-00 Duscharm Chrom Messing 1/2 Zoll
Kludi 6651405-00 Duscharm Chrom Messing 1/2 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65213426
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     6651405-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausearm
Duscharm
Kopfbrause
Schubrosette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Technische Details
Produktfarbe
Chrom
Material
Messing
Verbindender Thread
1/2 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Abschlussmaterial
Chrom
Weitere Suchbegriffe: kopfbrause
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
2751405
ab € 101,69*
Ähnlich
Kludi
2751445
ab € 158,34*
Ähnlich
Kludi
5161005G5
ab € 588,32*
Ähnlich
Kludi
5161045G4
ab € 800,85*
Ähnlich
Kludi
6235305-00
ab € 19,19*
Ähnlich
Kludi
6651305-00
ab € 38,69*
Ähnlich
Kludi
6653305-00
ab € 38,60*
Ähnlich
Kludi
6653405-00
ab € 58,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.