Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird BTR-05 Bluetooth Musik-Empfänger 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird BTR-05 Bluetooth Musik-Empfänger 10 m
Gembird BTR-05 Bluetooth Musik-Empfänger 10 m
Gembird BTR-05 Bluetooth Musik-Empfänger 10 m
Gembird BTR-05 Bluetooth Musik-Empfänger 10 m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67502806
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     BTR-05
EAN/GTIN:
     8716309103787
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Bluetooth Musik Empfänger
Bluetooth Musikempfänger
Handy Headset
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
50 mAh
Ladezeit
1.5 h
Merkmale
Bluetooth-Version
4.2
Hostschnittstelle
3,5 mm
Transmissionsdistanz
10 m
Frequenzbereich
2.4 - 2.4835 GHz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.